KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123684
品番
VC2100
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
3.2
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-3019
質量(kg)
1.0
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
32.5
寸法t(mm)
21.5
寸法l(mm)
123
寸法b(mm)
74
寸法p(mm)
79