KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123693
品番
VC2130
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.2
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
494-6219
質量(kg)
2.0
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
42
寸法t(mm)
26.5
寸法l(mm)
154
寸法b(mm)
94
寸法p(mm)
99.5