KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123702
品番
VC2160
参考基準価格(税別)
¥21,440
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
材質
合金鋼
質量(kg)
4.2
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
54
寸法t(mm)
33.5
寸法l(mm)
194
寸法b(mm)
120
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
124