KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123711
品番
VC2200
参考基準価格(税別)
¥49,920
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.5
付属品
クサリピン、スプリングピン
質量(kg)
8.3
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
67.5
寸法t(mm)
42
寸法l(mm)
246
寸法b(mm)
150
寸法p(mm)
159