エンドレスカナグVR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123727 品番 VR2060
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.1 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-3221 材質合金鋼 質量(kg)0.24 タイプピンタイプ 寸法l(mm)55 寸法b(mm)38 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする