エンドレスカナグVR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123736 品番 VR2070
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チェーン線径(Φmm)7 使用荷重(t)1.5 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-3230 材質合金鋼 質量(kg)0.41 タイプピンタイプ 寸法l(mm)67 寸法b(mm)44 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする