KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
エンドレスカナグVR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123745
品番
VR2080
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-3248
材質
合金鋼
質量(kg)
0.42
タイプ
ピンタイプ
寸法l(mm)
67
寸法b(mm)
44
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
30