エンドレスカナグVR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123754 品番 VR2100
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-3256 材質合金鋼 質量(kg)0.83 タイプピンタイプ 寸法l(mm)86 寸法b(mm)54 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする