エンドレスカナグVR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123763 品番 VR2130
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チェーン線径(Φmm)13 使用荷重(t)5.2 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番494-6286 材質合金鋼 質量(kg)1.6 タイプピンタイプ 寸法l(mm)108 寸法b(mm)66 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする