KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
エンドレスカナグVR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123781
品番
VR2200
参考基準価格(税別)
¥64,180
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.5
付属品
クサリピン、スプリングピン
材質
合金鋼
質量(kg)
6.4
タイプ
ピンタイプ
寸法l(mm)
172
寸法b(mm)
102
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
80