KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の ピンタイプ
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
1.1
リーチ寸法(L)(mm)
1500
注文コード
75124305
品番
S-VE-VF
参考基準価格(税別)
¥13,070
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・リーチ寸法
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
質量(kg)
2.1
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
6
使用金具(上金具)
ツリカナグVE2060
使用金具(下金具)
ファンドリフックVF2060
タイプ
シングルスリング
使用荷重(t)
1.1
チェーン本数
1
注意
※【S-VE-VG、S-VSS-VG】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェエーンサイズに適合した部材を使用してください。