MG-X-20t 4000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムX SPANSET 75124657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-X-20t 4000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムX SPANSET 75124657 MG-X-20t 4000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムX SPANSET 75124657

重量物用ラウンドスリング マグナムX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75124657 品番MG-X-20t 4000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥488,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

高強度材料を使用し、従来品よりも自重、幅が約50%に。クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ。使用荷重が一目でわかるラベル付き。RFIDチップ搭載。

幅(mm)(荷重下)67 長さL(mm)4000 最大使用荷重(t)20 寸法L1(mm)4000 厚さ(mm)(荷重下)19 自重(kg)1.8/1mごと 種別エンドレス形 材質ポリアリレート系高強力繊維 使用荷重(t)(最大)20 全長(m)4 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする