曜日別特売
S-VE-VF チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー) 75124743

チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)5.2リーチ寸法(L)(mm)2000注文コード75124743品番S-VE-VF
参考基準価格(税別)¥58,750販売価格(税込)¥62,590
販売価格(税別)
56,900

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

質量(kg)12.2リーチ寸法(L)(mm)2000チェーン線径(Φmm)13使用金具(上金具)ツリカナグVE2130使用金具(下金具)ファンドリフックVF2130タイプシングルスリング使用荷重(t)5.2チェーン本数1
注意
※【S-VE-VG、S-VSS-VG】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェエーンサイズに適合した部材を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする