チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)1.7 注文コード75125032 品番D-VD-VC
参考基準価格(税別)¥19,370 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は使用荷重など34種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)1.7 タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 質量(kg)3.4 チェーン線径(Φmm)6 使用金具(上金具)ツリカナグVD206 チェーン本数2 使用金具(下金具)ツナギカナグVC2060

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75125041
2020-10-02
用途:
トラフ吊り
日新建設株式会社 様

今までワイヤーを使用していたが危険な為これに替えたところ現場での評判も良かった。

対象商品:
75125023
2016-04-04
用途:
コンクリート製品の吊上げ等
建設業・工事業

現在使っているチェーンスリングとほぼ同等で使いやすい。改善点は今のところない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする