※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-X-short30t 1000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムXショート SPANSET 75125043 MG-X-short30t 1000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムXショート SPANSET 75125043 MG-X-short30t 1000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムXショート SPANSET 75125043

重量物用ラウンドスリング マグナムXショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75125043 品番MG-X-short30t 1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高強度材料を使用し、従来品よりも自重、幅が約50%に。クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ。使用荷重が一目でわかるラベル付き。RFIDチップ搭載。短いサイズ展開。

幅(mm)(荷重下)100 長さL(mm)1000 最大使用荷重(t)30 寸法L1(mm)1000 厚さ(mm)(荷重下)21 自重(kg)3..5/1mごと 用途大型の金型吊り上げに最適。 種別エンドレス形 材質ポリアリレート系高強力繊維 使用荷重(t)(最大)30 全長(m)1 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする