チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2.4 注文コード75125075 品番D-VD-VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,030
この商品は使用荷重など34種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)2.4 タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 質量(kg)6.2 チェーン線径(Φmm)7 使用金具(上金具)VD20706 使用金具(下金具)VF2070

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75125075 D-VD-VF 45078329 D-VD-VSF 画像準備中 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75125041
2020-10-02
用途:
トラフ吊り
日新建設株式会社 様

今までワイヤーを使用していたが危険な為これに替えたところ現場での評判も良かった。

対象商品:
75125023
2016-04-04
用途:
コンクリート製品の吊上げ等
建設業・工事業

現在使っているチェーンスリングとほぼ同等で使いやすい。改善点は今のところない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする