※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPANSET
SPANSETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SPANSETの 繊維スリング
SPANSETの ソフトスリング
一般用ラウンドスリング スープラプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75125104
品番
SP-Plus-1t 1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現。黒糸で最大荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。
幅(mm)
(荷重下)42
長さL(mm)
1000
最大使用荷重(t)
1
寸法L1(mm)
1000
厚さ(mm)
(荷重下)5
自重(kg)
0.3/1mごと
種別
エンドレス形
材質
ポリエステル
形状
エンドレス形
ベルト幅(mm)
(荷重下)42
使用荷重(t)
1(最大)
全長(m)
1
安全率
7倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75125104
SP-Plus-1t 1000mm
48100808
SP-Plus-X-1t 1000mm
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)