※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-Plus-5t 3000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125323 SP-Plus-5t 3000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125323 SP-Plus-5t 3000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125323

一般用ラウンドスリング スープラプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75125323 品番SP-Plus-5t 3000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現。黒糸で最大荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。

幅(mm)(荷重下)62 長さL(mm)3000 最大使用荷重(t)5 寸法L1(mm)3000 厚さ(mm)(荷重下)10 自重(kg)1.0/1mごと 種別エンドレス形 材質ポリエステル 形状エンドレス形 ベルト幅(mm)(荷重下)62 使用荷重(t)5(最大) 全長(m)3 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75125323 SP-Plus-5t 3000mm 12863754 SP-Plus-X 5t 3000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラスX SPANSET 一般用ラウンドスリング スープラプラスX SPANSET 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75125323 SP-Plus-5t 3000mm 48101027 SP-Plus-X-5t 3000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1本 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする