KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の ピンタイプ
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
3.2
注文コード
75125425
品番
T-VD-VN
参考基準価格(税別)
¥48,675
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
3.2
タイプ
トリプルスリング
リーチ寸法(L)(mm)
1500
質量(kg)
8.9
チェーン線径(Φmm)
7
チェーン本数
3
使用金具(上金具)
ツリカナグVD(VD2)
使用金具(下金具)
シャックルVN(VN2)
注意
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。