※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPANSET
SPANSETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SPANSETの 繊維スリング
SPANSETの ソフトスリング
重量物用ラウンドスリング マグナムPlus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75125463
品番
MG-Plus-10t 5000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,500
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
表面布にモノフィラメント糸を織り込み、耐切断性、耐摩耗性を向上。黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。
幅(mm)
(荷重下)89
長さL(mm)
5000
最大使用荷重(t)
10
寸法L1(mm)
5000
厚さ(mm)
(荷重下)15
自重(kg)
2.2/1mごと
種別
エンドレス形
材質
ポリエステル
安全率
7倍
RoHS指令(10物質対応)
対応