曜日別特売
T-VD-VSS チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング KITO(キトー) 75125592

チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組注文コード75125592品番T-VD-VSS
参考基準価格(税別)¥783,150販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)32タイプトリプルスリングリーチ寸法(L)(mm)3000質量(kg)150.4チェーン線径(Φmm)20チェーン本数3使用金具(上金具)ツリカナグVD(VD2)使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)
注意
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする