※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-Plus-20t 8000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125619 MG-Plus-20t 8000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125619 MG-Plus-20t 8000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125619

重量物用ラウンドスリング マグナムPlus

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75125619 品番MG-Plus-20t 8000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥221,500
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

表面布にモノフィラメント糸を織り込み、耐切断性、耐摩耗性を向上。黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。

幅(mm)(荷重下)130 長さL(mm)8000 最大使用荷重(t)20 寸法L1(mm)8000 厚さ(mm)(荷重下)22 自重(kg)4.0/1mごと 種別エンドレス形 材質ポリエステル 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする