チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)3.2 注文コード75125671 品番Q-VD-VSS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥54,190 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は使用荷重など35種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)3.2 タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン線径(Φmm)7 質量(kg)11.5 チェーン本数4 使用金具(上金具)ツリカナグVD(VD2) 使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする