KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の ピンタイプ
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
3.2
注文コード
75125687
品番
Q-VD-VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,400
この商品は
使用荷重
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
3.2
タイプ
クウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
7
質量(kg)
12.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75125687
Q-VD-VF
45078347
Q-VD-VSF
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)
1セット
¥
53,980
税込
¥
59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です