チェーンスリング アイタイプ シングルスリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)1.1 チェーン線径(Φmm)6 注文コード75126003 品番S-HM-HQ
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は使用荷重・チェーン線径など53種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)1.1 タイプシングルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン線径(Φmm)6 質量(kg)2.1 チェーン本数1本掛け
注意
※【S-HM-HH、S-HTS-HH】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェーンのW.L.L.(使用荷重)に適合した部材を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75126292
2018-06-05
用途:
吊具
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

軽量物の1本吊りには長さも丁度良い・・・・・・・・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする