※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-3000 2000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126163 PB-3000 2000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126163 PB-3000 2000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126163

ベルトスリング パワースターアイタイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75126163 品番 PB-3000 2000mm
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

種別両端アイ型 スリング幅(mm)90 長さL(mm)2000 最大使用荷重(t)3 材質ポリエステル 寸法L1(mm)2000 構造2重 安全率7倍 アイ部幅(mm)50 アイの長さ(mm)400 厚さ(mm)スリング:6.0 自重(kg)1.0/1mごと RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする