※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-8000 5000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126434 PB-8000 5000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126434 PB-8000 5000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126434

ベルトスリング パワースターアイタイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75126434 品番 PB-8000 5000mm
参考基準価格(税別)¥167,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

種別両端アイ型 スリング幅(mm)240 長さL(mm)5000 最大使用荷重(t)8 材質ポリエステル 寸法L1(mm)5000 構造2重 安全率7倍 アイ部幅(mm)90 アイの長さ(mm)800 厚さ(mm)スリング:7.6 自重(kg)2.9/1mごと 端末仕様フックなし チェーン本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 スリング形状両端アイ型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする