チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2.4 使用金具(上金具)マスターリンクHM(HM2) 使用金具(下金具)エンドレス 注文コード75126581 品番D-HM-00
参考基準価格(税別)¥15,670 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は使用荷重・使用金具など32種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)2.4 タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 質量(kg)3.9 チェーン線径(Φmm)12 チェーン本数2 使用金具(上金具)マスターリンクHM(HM2) 使用金具(下金具)エンドレス
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする