KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
3.2
注文コード
75126606
品番
D-HM-HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,060
この商品は
使用荷重・使用金具
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
3.2
タイプ
ダブルスリング
リーチ寸法(L)(mm)
1500
質量(kg)
6.8
チェーン線径(Φmm)
8
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75126606
D-HM-HJ
41753776
D-HMM-HJJ
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)
1組
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です