チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5.1 注文コード75126667 品番D-HM-HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,300
この商品は使用荷重・使用金具など32種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)5.1 タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 質量(kg)11.6 チェーン線径(Φmm)10
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75126667 D-HM-HK 41753828 D-HMM-HK チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 1組 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする