チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)12.5 使用金具(上金具)マスターリンクHM(HM2) 使用金具(下金具)シングルフックHJ(HJ2) 注文コード75126755 品番D-HM-HJ
参考基準価格(税別)¥201,510 販売価格(税込) ¥218,900
販売価格(税別)
199,000
この商品は使用荷重・使用金具など32種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)12.5 タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)2500 質量(kg)47.4 チェーン線径(Φmm)12 チェーン本数2 使用金具(上金具)マスターリンクHM(HM2) 使用金具(下金具)シングルフックHJ(HJ2)
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする