チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2.6 注文コード75126825 品番T-HM-HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,230
この商品は使用荷重など23種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)2.6 タイプトリプルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 質量(kg)5.8 チェーン線径(Φmm)6
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75126825 T-HM-HJ 45078356 T-HMM-HJK 画像準備中 チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング KITO(キトー) 1セット 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75126834
2015-11-24
用途:
鉄板吊り
アイワ建設株式会社 様

強度、作業性ともに悪くはないのですが、チェ−ンの長さは1.5mでは短く2.0mでは長いので、自由設定に出来ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする