曜日別特売
T-HM-HJ チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング KITO(キトー) 75126983

チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)12.5
リーチ寸法(L)(mm)2000
チェーン線径(Φmm)13
質量(kg)37.7
37.7
36.8
38.9
36.2
5.7
6.0
6.1
8.5
8.9
9.2
8.8
10.7
10.8
11.0
10.9
17.9
18.2
18.7
18.5
75.5
74.8
71.5
内容量1組注文コード75126983品番T-HM-HJ
参考基準価格(税別)¥182,050販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)12.5タイプトリプルスリングリーチ寸法(L)(mm)2000質量(kg)37.7チェーン線径(Φmm)13
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75126834
2015-11-24
用途: 鉄板吊り
アイワ建設株式会社

強度、作業性ともに悪くはないのですが、チェ-ンの長さは1.5mでは短く2.0mでは長いので、自由設定に出来ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする