曜日別特売
PB-10000-DD 6000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-10000-DD 6000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126985
PB-10000-DD 6000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126985
PB-10000-DD 6000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126985

ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75126985品番PB-10000-DD 6000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,200

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

用途
チョーク吊に最適。クレーンフックにも取付が容易。
スリング幅(mm)300長さL(mm)6000最大使用荷重(t)10寸法L1(mm)6000厚さ(mm)スリング:7.6自重(kg)35.2/1mごと種別両端アイ型材質ポリエステル形状両端アイ型ベルト幅(mm)300使用荷重(t)10(最大)全長(m)6構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする