※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-10000-DD 8000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126994 PB-10000-DD 8000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126994 PB-10000-DD 8000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126994

ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75126994 品番PB-10000-DD 8000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥297,800
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

スリング幅(mm)300 長さL(mm)8000 最大使用荷重(t)10 寸法L1(mm)8000 厚さ(mm)スリング:7.6 自重(kg)35.2/1mごと 用途チョーク吊に最適。クレーンフックにも取付が容易。 種別両端アイ型 材質ポリエステル 形状両端アイ型 ベルト幅(mm)300 使用荷重(t)10(最大) 全長(m)8 構造2重 安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする