KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
3.2
注文コード
75127114
品番
Q-HM-HK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥124,120
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
使用荷重
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
3.2
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
7
質量(kg)
11.8
タイプ
クウォードスリング
チェーン本数
4本掛け
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。