RM1200 収納棚に敷く落下予防マット キングジム 75127247 RM1200 収納棚に敷く落下予防マット キングジム 75127247 RM1200 収納棚に敷く落下予防マット キングジム 75127247 RM1200 収納棚に敷く落下予防マット キングジム 75127247 RM1200 収納棚に敷く落下予防マット キングジム 75127247 RM1200 収納棚に敷く落下予防マット キングジム 75127247

収納棚に敷く落下予防マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75127247 品番 RM1200
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。

種別落下防止器具 長さ(mm)1140 グレー 幅(mm)100 1200mm用 材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー) 厚さ(mm)1.3 質量(g)80 耐震性震度6強相当 セット内容本体×5枚、取扱説明書
注意
※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。

商品説明動画

【オフィス防災グッズ】収納棚に敷く落下予防マット紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする