※セキセイ セパルポケットクリップボードA4 ネイビーブルー SEL-2816-15
セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリップボード
セパルポケットクリップボードA4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75128324
品番
SEL-2816-15
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
用途
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても最適です。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
企業説明会や、展示会・商談イベントなどでの書き込みや書類の持ち歩きに最適。
寸法(mm)
328×238×16
色
ネイビーブルー
サイズ
A4
材質(本体)
ボード:再生PP 1.5mm厚、ポケット:再生PP 0.3mm
タイプ
タテ
最大収納枚数(枚)
クリップとじ具:約50、裏面ポケット:約50※一般的なコピー用紙(64g/m
2
)を基準にした場合の参考枚数を表記しています
材質(止具)
マグネット(背面ポケット留め具)
マグネット
付き