※セキセイ セパルポケットクリップボードA4 ライトグレー SEL-2816-61

SEL-2816-61 セパルポケットクリップボードA4 セキセイ 75128349 SEL-2816-61 セパルポケットクリップボードA4 セキセイ 75128349 SEL-2816-61 セパルポケットクリップボードA4 セキセイ 75128349 SEL-2816-61 セパルポケットクリップボードA4 セキセイ 75128349 SEL-2816-61 セパルポケットクリップボードA4 セキセイ 75128349

セパルポケットクリップボードA4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75128349 品番SEL-2816-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード

用途
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても最適です。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
企業説明会や、展示会・商談イベントなどでの書き込みや書類の持ち歩きに最適。
寸法(mm)328×238×16 ライトグレー サイズA4 材質(本体)ボード:再生PP 1.5mm厚、ポケット:再生PP 0.3mm タイプタテ 最大収納枚数(枚)クリップとじ具:約50、裏面ポケット:約50※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数を表記しています 材質(止具)マグネット(背面ポケット留め具) マグネット付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75128349 SEL-2816-61 75120527 SEL-2816-61 ポケットクリップボード セキセイ ポケットクリップボード セキセイ 1冊 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする