RS-9065 プレミアムハードクロスベスト EvenRiver 75128462

 

RS-9065 プレミアムハードクロスベスト EvenRiver 75128462 RS-9065 プレミアムハードクロスベスト EvenRiver 75128462 RS-9065 プレミアムハードクロスベスト EvenRiver 75128462 RS-9065 プレミアムハードクロスベスト EvenRiver 75128462 RS-9065 プレミアムハードクロスベスト EvenRiver 75128462

プレミアムハードクロスベスト

(6件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75128462 品番RS-9065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
カモフラブラック その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)116 混率(%)ナイロン10、ポリエステル35、綿55、(中綿)ポリエステル100 肩幅(cm)45 着丈(cm)67 色番95 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75128401
2015-03-03
用途:
防寒

生地が丈夫で中綿がふっくらと厚いので、安心感があります。
ダウンのような軽い感じではなく、綿入れ半纏のようなドシッとした着心地です。
気に入ったので、もう一着購入して家族にプレゼントしたら喜ばれました。
たまにチャックが引っかかるのと、襟の内側に毛玉ができるのが不満といえば不満です。

対象商品:
75128401
2015-01-29
用途:
防寒
有限会社カンキ 様

重いし、固い ファスナーが途中で、引っかかり開かなくなる!
最悪でした

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
75128453
2014-03-17
用途:
自動車整備

生地がしっかりしていて丈夫です。
カモフラがもう少しはっきりしていてもよかったかなと思います。

対象商品:
75128374
2013-11-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法通りは日本人体型でサイズ表記合ってますね。丈夫で長持ち暖かいです。以前カモフラでしたので気分を変えてカーキにしてみましたがカモフラの方が汚れが圧倒的に目立たないのが良く分かりました。毎週洗濯すればいいだけなんですけどね。

対象商品:
75128453
2014-03-03
用途:
オートバイ修理
オートサービスエヌエイチファクトリー 様

値段のわりによくできていると思います

対象商品:
75128365
2014-03-07
用途:
ふだん着

あたたかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする