曜日別特売
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013

400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013
400-BTMH023BK モノラルヘッドセット サンワダイレクト 75130013

モノラルヘッドセット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード75130013品番400-BTMH023BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
マイクミュートボタン付き
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。

仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどセット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660充電時間(時間)2指向性単一指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.0音圧感度(dB)-43±3装着方式片耳通信距離(m)10対応コーデックSBC音量調節ミュート、音量調節マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする