サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PC冷却用品
クーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75130038
品番
400-CLN031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。
静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
仕様
●ファンサイズ:170×170×15mm
●ファン回転数:1150± 10%RPM
●ファン数量:1個
●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド
●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
ケーブル長(m)
0.7
セット内容
ケーブル