ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130117 品番400-HUB093S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。

仕様
●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、USB Type-Cポート メス×1(PD3.0 100W対応)
●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C
●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
●ポート数(合計):3ポート
●PD対応:対応
●PD仕様:100W(20V 5A)
●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス
●デュアルディスプレイ対応:対応
●最大対応メディア(microSDカード):512GB
●対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
●対応OS iPadOS:iPadOS 15〜13
●対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
●対応OS Windows:11、10、8.1、8
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m)約0.2m セット内容取扱説明書
注意
<対応メディアに関するご注意>
※全てを同時に使用できません。
※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。
<対応機種に関するご注意>
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする