USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130153 品番400-HUBS098BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

変換アダプタが付属した、USB3.2 Gen1 4ポートのUSBハブです。
Type-C充電ポート付(最大2.4A)
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

対応OS
ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.11
Windows:11、10、8.1、8、7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源セルフパワー 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m)約1.2 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート数4 ブラック セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 最大供給電流(mA)3000 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス(※Type-C変換アダプタ付き) コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 充電用Type-Cポート付(※PD充電には対応していません。) 仕様●PD対応:非対応 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C、USB3.2 Gen1
注意
※PDには対応していません。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
<対応機種に関するご注意>
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする