曜日別特売
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616

500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616
500-LAN6AKK-03 LANケーブル サンワダイレクト 75130616

LANケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード75130616品番500-LAN6AKK-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。
エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様
●色配線:TIA/EIA-568B
●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
規格CAT6Aケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)3.6爪折れ防止ありホワイトコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])26コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードシールドUTP通信速度10Gbps通信規格10G BASE-T結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする