事務用断裁機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75130887 品番 HP-A3
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

断裁枚数PPC用紙300枚クラスの事務用強力断裁機です。

最大裁断枚数PPC用紙350枚程度 細断方法細断式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×522×329 質量(kg)31 裁断幅(mm)最大430(A3判長辺サイズ) 裁断厚(mm)最大30(PPC用紙350枚程度) 付属品単三乾電池2個・スパナ17mm1本・L型レンチ6mm1本 仕様安全ロック設置・紙あて定規付・カットライン表示機能付 アズワン品番64-8248-15 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。また、紙厚・紙質によって断裁できない場合があります。
※断裁能力は、64g/m2のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
※盤面上の規格用紙サイズ表示は、目安としてお使いください。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする