曜日別特売
M370 メラミン製ランチプレート スケーター 75132296

メラミン製ランチプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ注文コード75132296品番M370
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
スプーンに沿う丸い角と返りがあってすくいやすい形状。
持ちやすいフチが付いているからじょうずにこぼさず食べられる♪
カレーなども入れやすい深めのプレート。
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂食器の種類子供用食器エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ寸法(横×奥行×高さ)(mm)260×195×40容量(mL)約750(大:430/小:160×2)耐熱温度(℃)120
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする