WP21 握りやすいベビー両手マグ スケーター 75132619

WP21 握りやすいベビー両手マグ スケーター 75132619
WP21 握りやすいベビー両手マグ スケーター 75132619

握りやすいベビー両手マグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個しましまぐるぐる注文コード75132619品番WP21
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848

軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。
手前に曲がっていて両手で握りやすい持ち手と、すそ広がりで倒れにくい形状がポイントの両手持ちコップです。
持ち手と底部分には柔らかく弾力のある滑りにくい素材を使用しています。
7か月頃からの飲み物を飲む練習にどうぞ♪
電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。
熱湯消毒・薬液消毒OKです。

材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器しましまぐるぐる寸法(横×奥行×高さ)(mm)125×80×65容量(mL)180耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする