スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
離乳食フィーディングスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄
くまのプーさん/POOH スケッチ
注文コード
75133163
品番
WF2
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
【5か月頃からの離乳食用に】口元が見やすく食べさせやすいロング柄。
口あたりがやさしいやわらか素材。
エラストマー加工で滑りにくく安心。食洗機対応でお手入れ簡単♪
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
食器の種類
ベビー食器
柄
くまのプーさん/POOH スケッチ
耐熱温度(℃)
140
長さ(cm)
16
注意
※電子レンジ・直火・オーブン・グリルには使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。