ベロス
マグタッチ フリーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
赤
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75135017
品番
MH-055(RD)
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
付属の鉄板を使えばでスチール面以外での使用も可能
上下可動式フック
色
赤
耐荷重(kg)
約2、付属の鉄板を使用した場合:0.5
寸法(mm)
57×41×22
特性
普通